Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida0.4690 pulg.
- Rango de diámetros de brida0.4520 pulg.~0.4690 pulg.
- Altura de la brida0.2030 pulg.
- Rango de altura0.1870 pulg.~0.2030 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
- Anchura en la gama de planos0.3340 pulg.~0.3440 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.