Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida0.5940 pulg.
- Rango de diámetros de brida0.5740 pulg.~0.5940 pulg.
- Altura de la brida0.2360 pulg.
- Rango de altura0.2220 pulg.~0.2360 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-28
- Anchura en la gama de planos0.4280 pulg.~0.4380 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.