Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida3/4 pulg.
- Rango de diámetros de brida0.7280 pulg.~0.7500 pulg.
- Altura de la brida0.3470 pulg.
- Rango de altura0.3300 pulg.~0.3470 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Anchura en la gama de planos0.5510 pulg.~0.5620 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.