Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1.2810 pulg.
- Rango de diámetros de brida1.2480 pulg.~1.2810 pulg.
- Altura de la brida0.5690 pulg.
- Rango de altura0.5450 pulg.~0.5690 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Anchura en la gama de planos0.9220 pulg.~0.9380 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.