Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1-1/2 pulg.
- Rango de diámetros de brida1.4600 pulg.~1.5000 pulg.
- Altura de la brida0.6750 pulg.
- Rango de altura0.6270 pulg.~0.6750 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Anchura en la gama de planos1.0880 pulg.~1.1250 pulg.
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoTuerca de brida dentada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.