Motion
09239781
#6, Cabeza Arandela Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 5/8" Longitud Bajo la Cabeza, #2 Punto, Tornillo Autoperforante Grado 1016-1024 Acero, Acabado Cinclado
Artículo MI #11733543
No. Fabricante 09239781
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6, Cabeza Arandela Hexagonal, Destornillador Hexagonal, 5/8" Longitud Bajo la Cabeza, #2 Punto, Tornillo Autoperforante Grado 1016-1024 Acero, Acabado Cinclado
Artículo MI #11733543
No. Fabricante 09239781

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del punto de perforación
    #2
  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #6

Detalles

  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Sujetador estándar
    AISI 1016; ASME B18.6.3; SAE J78
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Arandela hexagonal
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024

Descripción general

Descripción del fabricante
09239781 09239781 6-20X5/8 2 DR PT ZNC H
  • Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
  • Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
  • Los tipos de cabeza de arandela hexagonal tienen una arandela metálica en la base de la cabeza de seis lados que distribuye la tensión y protege el acabado superficial de la pieza de trabajo
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"