Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del punto de perforación#2
- Longitud5/8 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño del tornillo#8
Detalles
- Tipo de variadorHexagonal
- Sujetador estándarAISI 1016; ASME B18.6.3; SAE J78
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalArandela hexagonal
- MaterialAcero
- Calidad del material1016-1024
Descripción general
- Los tipos de cabeza hexagonal tienen superficies de cojinete planas, esquinas afiladas y seis lados uniformes
- Se utilizan con arandelas planas y se aprietan con llaves en aplicaciones de espacio limitado
- Los tipos de cabeza de arandela hexagonal tienen una arandela metálica en la base de la cabeza de seis lados que distribuye la tensión y protege el acabado superficial de la pieza de trabajo
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.