Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter1.1250 in - 1-1/8 in
- Outside Diameter1.2500 in - 1-1/4 in
- Grosor1/16 pulg.
Details
- ColorNegro
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero024
- Costa del durómetro65 - 75
- Dureza70
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
09260241 09260241 -24 100/PK BUNA-N O-RI
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.