Motion
09263377
Junta tórica: 3.0000 pulg. - 3 pulg. de D.I., 3.3750 pulg. - 3-3/8 pulg. de D.E., 70, material Buna-N
Artículo MI #11733647
No. Fabricante 09263377
Precio23.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 3.0000 pulg. - 3 pulg. de D.I., 3.3750 pulg. - 3-3/8 pulg. de D.E., 70, material Buna-N
Artículo MI #11733647
No. Fabricante 09263377

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.0000 pulg. - 3 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.3750 pulg. - 3-3/8 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    337
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Dureza
    70
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
09263377 09263377 -337 25/PK BUNA-N O-RI
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"