Motion
09263385
Junta tórica: 3.1250 pulg. - 3-1/8 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. - 3-1/2 pulg. de D.E., 70, material Buna-N
Artículo MI #11733648
No. Fabricante 09263385
Precio25.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 3.1250 pulg. - 3-1/8 pulg. de D.I., 3.5000 pulg. - 3-1/2 pulg. de D.E., 70, material Buna-N
Artículo MI #11733648
No. Fabricante 09263385

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.1250 pulg. - 3-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg. - 3-1/2 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    338
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Dureza
    70
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
09263385 09263385 -338 25/PK BUNA-N O-RI
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"