Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.7500 pulg. - 1-3/4 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg. - 2 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero224
- Costa del durómetro70 - 80
- Dureza70
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
- Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.