Motion
09268392
Junta tórica - 3.2500 in - 3-1/4 in ID, 3.6250 in - 3-5/8 in OD, 70, material Viton
Artículo MI #11733729
No. Fabricante 09268392
Precio52.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 3.2500 in - 3-1/4 in ID, 3.6250 in - 3-5/8 in OD, 70, material Viton
Artículo MI #11733729
No. Fabricante 09268392

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio52.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    3.2500 pulg. - 3-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.6250 pulg. - 3-5/8 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    339
  • Costa del durómetro
    70 - 80
  • Dureza
    70
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
09268392 09268392 -339 5/PK VITON O-RING
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
  • Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno