Motion
09287624
2-3/8" de ancho de la mordaza, 2-1/8" de capacidad de apertura de la mordaza, 1" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de la herramienta; mordaza con ranura en V, 00001" de paralelismo, 00002" de cuadrado, 433" de OAL x 23" de OAH
Artículo MI #11733734
No. Fabricante 09287624
Price$244.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2-3/8" de ancho de la mordaza, 2-1/8" de capacidad de apertura de la mordaza, 1" de altura de la mordaza, torno de banco del fabricante de la herramienta; mordaza con ranura en V, 00001" de paralelismo, 00002" de cuadrado, 433" de OAL x 23" de OAH
Artículo MI #11733734
No. Fabricante 09287624

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$244.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la mordaza
    1 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    2-3/8 pulg.
  • Paralelismo
    100 pulg.

Details

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    2-1/8 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Ranura en V
  • Material
    Acero
  • Cuadrado
    200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
09287624 09287624 HERRAMIENTA DE MORDAZA RANURADA EN VFABRICACIÓN
  • El acero está compuesto de hierro y carbono
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación
  • Las mordazas de ranura en V pueden tener ranuras en V horizontales o verticales para sujetar piezas cilíndricas paralelas o perpendiculares al torno de banco durante una operación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo