Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la mordaza1-9/16 pulg.
- Ancho de la mordaza3-7/8 pulg.
- Altura total3-3/4 pulg.
- Paralelismo100 pulg.
Detalles
- Capacidad de apertura de la mordaza4-3/4 pulg.
- Forma de la mandíbulaRanura en V
- MaterialAcero
- Cuadrado200 pulg.
Descripción general
- El acero está compuesto de hierro y carbono
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y a la corrosión, pero puede ofrecer cierta vibración durante una operación
- Las mordazas de ranura en V pueden tener ranuras en V horizontales o verticales para sujetar piezas cilíndricas paralelas o perpendiculares al torno de banco durante una operación