Motion
09310665
4,200 psi Fija, Acero Inoxidable, Boquilla Arandela de Presión de Alcantarillado 5.5mm Diámetro de Orificio, 1/8" Rosca, FPT, Pulido
Artículo MI #11733742
No. Fabricante 09310665
Precio26.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4,200 psi Fija, Acero Inoxidable, Boquilla Arandela de Presión de Alcantarillado 5.5mm Diámetro de Orificio, 1/8" Rosca, FPT, Pulido
Artículo MI #11733742
No. Fabricante 09310665

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5.50 mm
  • Tamaño de la rosca
    1/8 pulg.

Detalles

  • Acabado de color
    Pulido
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima
    4,200 psi
  • Caudal máximo
    5.50 gpm
  • Estilo
    Fijo
  • Tipo de rosca
    FPT
  • Tipo
    Alcantarillado

Descripción general

Descripción del fabricante
BOQUILLA DE COCCIÓN 09310665 09310665 5.5 X 1/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno