Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo2.0390 pulg.
- Diámetro exterior máximo4.0740 pulg.
- Espesor máximo0.0880 pulg.
- Diámetro interior mínimo2.0080 pulg.
- Tamaño del tornillo3
- Grosor0.4580 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarMS35338
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.