Motion
09329103
Dispensador de jabón para manos en polvo de 32 oz, acero inoxidable, plateado, montaje colgante, cumple con ADA
Artículo MI #11733747
No. Fabricante 09329103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador de jabón para manos en polvo de 32 oz, acero inoxidable, plateado, montaje colgante, cumple con ADA
Artículo MI #11733747
No. Fabricante 09329103

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Cumple con la ADA
    No
  • Capacidad
    32 oz
  • Finalizar
    Plata
  • Formulario
    Polvo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo de montaje
    Colgar
  • Tipo
    Dispensador de jabón para manos

Descripción general

Descripción del fabricante
09329103 09329103 32 OZ SS MANO EN POLVO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno