Motion
09409442
Arandela de bloqueo dividida - 1.0230 pulg. de D.I., 1.6670 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado en caliente
Artículo MI #11733784
No. Fabricante 09409442
Precio1.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 1.0230 pulg. de D.I., 1.6670 pulg. de D.E., 0.2500 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado galvanizado en caliente
Artículo MI #11733784
No. Fabricante 09409442

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    1.0440 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    1.6670 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0880 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    1.0230 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1
  • Grosor
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MS35338
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado en caliente
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO GALVANIZADO HD DE 09409442 09409442 1"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno