Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/64 pulg.
- Longitud1/4 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
RANURA DE SS 09578105 09578105 5/64X1/4 18-8
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.