Especificaciones
Dimensions
- Diámetro5/64 pulg.
- Longitud5/8 pulg.
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
RANURA DE SS 09578162 09578162 5/64X5/8 18-8
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.