Especificaciones
Dimensions
- Diámetro1/8 pulg.
- Longitud3/8 pulg.
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
09578428 09578428 1/8X3/8 18-8 RANURA DE ACERO INOXIDABLE
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.