Motion
09660010
M14x1.50mm Sistema métrico fino, 60mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo la cabeza de longitud; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Sin recubrimiento, 22mm Hex
Artículo MI #11734395
No. Fabricante 09660010
Price$1.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M14x1.50mm Sistema métrico fino, 60mm Tornillo de cabeza hexagonal bajo la cabeza de longitud; Completamente roscado, Acero grado 8.8 , Sin recubrimiento, 22mm Hex
Artículo MI #11734395
No. Fabricante 09660010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño hexagonal
    in22.00 mm
  • Longitud
    60.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM14x1.50 mm

Details

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 961; ISO 8676
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Multa métrica
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
09660010 09660010 DIN 961 M14X1.50X60STL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron