Motion
09670522
3 mordazas, 3" de diámetro, mandril de torno manual de autocentrado - Husillo de montaje 5C , 0.765" de diámetro de orificio pasante, hierro fundido
Artículo MI #11734405
No. Fabricante 09670522
Precio410.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3 mordazas, 3" de diámetro, mandril de torno manual de autocentrado - Husillo de montaje 5C , 0.765" de diámetro de orificio pasante, hierro fundido
Artículo MI #11734405
No. Fabricante 09670522

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio410.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del plato de garras
    3 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    3
  • Diámetro del orificio pasante
    0.7650 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Hierro fundido (semiacero)
  • Tipo de plato de garras
    Autocentrado
  • Incluye
    Juego de mordazas externas, juego de mordazas internas
  • Montaje
    5C
  • Número de piezas de mordaza
    Una pieza
  • Número de mordazas
    3
  • Mandíbulas reversibles
    Mandíbulas no reversibles
  • Repetibilidad de TIR
    0.0030 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
MORDAZA 3 DE 09670522 09670522 3" CON MONTAJE 5C 5C
  • El hierro fundido, también llamado semiacero, es el estándar de la industria para el material del cuerpo del plato de garras
  • Los mandriles de desplazamiento autocentrantes están diseñados con mordazas en un desplazamiento que se abren y cierran con una llave que se activa con un piñón
  • Se autocentran con precisión en la pieza de trabajo a medida que se cierran las mordazas.