Motion
09842469
Clavija Dowel estándar de acero de aleación con longitud de pines de 16mm diámetro x 120mm - Dureza C 58-62 , resistencia a la rotura de 94,900 lb, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11734743
No. Fabricante 09842469
Precio16.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija Dowel estándar de acero de aleación con longitud de pines de 16mm diámetro x 120mm - Dureza C 58-62 , resistencia a la rotura de 94,900 lb, 1 extremo redondeado
Artículo MI #11734743
No. Fabricante 09842469

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    94900.00
  • Longitud del pasador
    120.00 mm

Detalles

  • Tipo de extremo
    1 Roscado
  • Sujetador estándar
    DIN 6325
  • Dureza
    C 58-62
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipos de productos
    Desmontaje estándar
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
09842469 09842469 M16 X 120 PASADOR MÉTRICO
  • Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
  • Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron