Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaños0.0500 pulg.~4.0000 pulg.
Detalles
- Grado0
- Incluye(1) 0.050, (1) 1.0, (1) 2.0, (1) 4.0, (5) 0.100-0.500 (con el paso 0.100 ), (9) 0.1001-0.1009 (con el paso 0.0001 ), (9) 0.101-0.109 (con el paso 0.001 ), (9) 0.110-0.190 (con el paso 0.010 ) en
- Serializado individualmenteSí
- MaterialAcero
- Número de piezas36
- FormaRectangular
- EspecificaciónASME B89.1.9-2002
- EstiloEstuche ajustado
- Tolerancia12 (4"); 5 (0.1-0.4"); 6 (0.050"); 6 (0.5-1"); 8 (2") en
- TipoConjunto de bloques de calibre