Motion
09900523
36 Piezas, 0.05 a 4", Grado AS-1, Juego de Bloques de Calibre de Acero;Rectangular, 12µ (0.050"), 12µ (0.5-1"), 16µ (2"), 24µ (4"), 8µ (0.1-0.4") Tolerancia, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11735041
No. Fabricante 09900523
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
36 Piezas, 0.05 a 4", Grado AS-1, Juego de Bloques de Calibre de Acero;Rectangular, 12µ (0.050"), 12µ (0.5-1"), 16µ (2"), 24µ (4"), 8µ (0.1-0.4") Tolerancia, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11735041
No. Fabricante 09900523
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    0.0500 pulg.~4.0000 pulg.

Detalles

  • Grado
    AS-1
  • Incluye
    (1) 0.050, (1) 1.0, (1) 2.0, (1) 4.0, (5) 0.100-0.500 (con el paso 0.100 ), (9) 0.1001-0.1009 (con el paso 0.0001 ), (9) 0.101-0.109 (con el paso 0.001 ), (9) 0.110-0.190 (con el paso 0.010 ) en
  • Serializado individualmente
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    36
  • Forma
    Rectangular
  • Especificación
    ASME B89.1.9-2002
  • Estilo
    Estuche ajustado
  • Tolerancia
    12 (0.050"); 12 (0.5-1"); 16 (2"); 24 (4"); 8 (0.1-0.4") en
  • Tipo
    Conjunto de bloques de calibre

Descripción general

Descripción del fabricante
09900523 09900523 36 PIEZA AS-1 RECTANG.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo