Motion
09904277
#6-32 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1/2" de longitud - Cabeza redonda, Acero inoxidable grado 316 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11735066
No. Fabricante 09904277
Precio0.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32 UNC, Tornillo para máquina de accionamiento ranurado bajo la cabeza de 1/2" de longitud - Cabeza redonda, Acero inoxidable grado 316 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11735066
No. Fabricante 09904277

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    #6-32

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Ronda
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
09904277 09904277 6-32X1/2" 316SS REDONDEADO
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de cabeza redonda tienen forma de cúpula con superficies planas de cojinetes
  • Tienen alturas de cabeza más altas que los sujetadores de cabeza plana
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"