Motion
09904533
81 Piezas, 0.05 a 4", Grado AS-1, Juego de Bloques de Calibre de Acero;Rectangular, 12µ (0.050"), 12µ (0.45-1"), 16µ (2"), 20µ (3"), 24µ (4"), 8µ (0.1-0.4") Tolerancia, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11735080
No. Fabricante 09904533
Precio480.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81 Piezas, 0.05 a 4", Grado AS-1, Juego de Bloques de Calibre de Acero;Rectangular, 12µ (0.050"), 12µ (0.45-1"), 16µ (2"), 20µ (3"), 24µ (4"), 8µ (0.1-0.4") Tolerancia, Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11735080
No. Fabricante 09904533

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio480.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    0.0500 pulg.~4.0000 pulg.

Detalles

  • Grado
    AS-1
  • Incluye
    (19) 0.050-0.950 (con paso 0.05 ), (4) 1.000-4.000 (con paso 1.000 ), (49) 0.101-0.149 (con paso 0.001 ), (9) 0.1001-0.1009 (con paso 0.0001 ) en
  • Serializado individualmente
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    81
  • Forma
    Rectangular
  • Especificación
    ASME B89.1.9-2002
  • Estilo
    Estuche ajustado
  • Tolerancia
    12 (0.050"); 12 (0.45-1"); 16 (2"); 20 (3"); 24 (4"); 8 (0.1-0.4") en
  • Tipo
    Conjunto de bloques de calibre

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADO DE 09904533 09904533 81 PIEZAS AS-1 RE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"