Motion
09904558
81 Piezas, 0.05 a 4", Grado 0, Juego de Bloques de Calibre de Acero;Rectangular, 10µ (3"), 12µ (4"), 5µ (0.1-0.4"), 6µ (0.050"), 6µ (0.45-1"), Tolerancia 8µ (2"), Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11735081
No. Fabricante 09904558
Precio717.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
81 Piezas, 0.05 a 4", Grado 0, Juego de Bloques de Calibre de Acero;Rectangular, 10µ (3"), 12µ (4"), 5µ (0.1-0.4"), 6µ (0.050"), 6µ (0.45-1"), Tolerancia 8µ (2"), Certificación de Trazabilidad NIST
Artículo MI #11735081
No. Fabricante 09904558

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio717.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    0.0500 pulg.~4.0000 pulg.

Detalles

  • Grado
    0
  • Incluye
    (19) 0.050-0.950 (con paso 0.05 ), (4) 1.000-4.000 (con paso 1.000 ), (49) 0.101-0.149 (con paso 0.001 ), (9) 0.1001-0.1009 (con paso 0.0001 ) en
  • Serializado individualmente
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    81
  • Forma
    Rectangular
  • Especificación
    ASME B89.1.9-2002
  • Estilo
    Estuche ajustado
  • Tolerancia
    10 (3"); 12 (4"); 5 (0.1-0.4"); 6 (0.050"); 6 (0.45-1"); 8 (2") en
  • Tipo
    Conjunto de bloques de calibre

Descripción general

Descripción del fabricante
GRADO DE 09904558 09904558 81 PIEZAS 0 RECTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good