Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8, 1-1/2, 1-5/8, 1-3/4 pulg.
- Incrementos de altura1/8 pulg.
- Longitud6 pulg.
- Altura máxima1-3/4 pulg.
- Espesor máximo1/4 pulg.
- Altura mínima3/4 pulg.
- Paralelismo0.0008 pulg.
Detalles
- Precisión0.0010 pulg.
- Detalles adicionalesLos orificios están diseñados para facilitar la manipulación y la configuración; están fabricados con una herramienta de calidad fina que alivia el estrés del acero contra la distorsión, la precisión, el rectificado y el endurecimiento; se recomiendan paralelos de precisión para trabajos de diseño, estándares y configuraciones
- Dureza52-58 Rc HBS
- IncluyeCaja de madera
- MaterialAcero para herramientas
- Número de piezas18
- Vendido como9 Par