Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.000 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste3B
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Tipo de toquePunto espiral
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
- Los machos de roscar en espiral se utilizan para roscar agujeros pasantes. Tienen una geometría de canal que dispara las virutas antes de la acción de corte para reducir la carga y la obstrucción dentro del canal.