Motion
30104921
TT32.51 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11735118
No. Fabricante 30104921
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TT32.51 Grade TCN55 Carbide Turning Insert - TiN Finish, 60° Triangle, 3/8" Inscr Circle, 5/32" Thick, 1/64" Corner Radius
Artículo MI #11735118
No. Fabricante 30104921
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/64 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.1770 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    32.51
  • Ángulo de alivio
    11
  • Grosor
    5/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Insertar método de retención
    Tornillo
  • Estilo de plaquita
    TT
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
30104921 30104921 TT-32.51 TCN55 INTERÉS
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"