Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo5.40 mm
- Diámetro exterior máximo9.20 mm
- Espesor máximo1.20 mm
- Diámetro interior mínimo5.10 mm
- Diámetro exterior mínimo9.20 mm
- Tamaño del tornilloM5
- Grosor1.20 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.