Motion
30125694
Arandela de bloqueo dividida - 10.20 mm D.I., 18.10 mm D.E., 2.20 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado galvanizado
Artículo MI #11735130
No. Fabricante 30125694
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 10.20 mm D.I., 18.10 mm D.E., 2.20 mm Grosor, Material de acero elástico, Acabado galvanizado
Artículo MI #11735130
No. Fabricante 30125694

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    10.70 mm
  • Diámetro exterior máximo
    18.10 mm
  • Espesor máximo
    2.20 mm
  • Diámetro interior mínimo
    10.20 mm
  • Diámetro exterior mínimo
    18.10 mm
  • Tamaño del tornillo
    M10
  • Grosor
    2.20 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
30125694 30125694 M10 ZP DIVISIÓN MÉTRICA LO
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good