Motion
31938400
Hoja de neopreno negro de 12" x 12" x 1/8" 15 a 25 Shore A, resistencia a la tracción de 450 psi, -60 a 180°F
Artículo MI #11735140
No. Fabricante 31938400
Precio114.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de neopreno negro de 12" x 12" x 1/8" 15 a 25 Shore A, resistencia a la tracción de 450 psi, -60 a 180°F
Artículo MI #11735140
No. Fabricante 31938400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio114.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    450
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    12 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Durómetro Costa A
    15 - 25
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima
    180.000 °F
  • Temperatura mínima
    -60.000 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
31938400 31938400 1/8THK X12W X12L1 ULTR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo