Motion
31940364
3/16" de grosor, sección transversal Quattro, Shore 65 - 75, -30 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal Quattro son de cuatro lóbulos y presentan una geometría con el doble de superficies de sellado en comparación con las juntas tóricas estándar. El anillo está diseñado para no ser capaz de girar y doblar cuando la pieza se mueve ya que la sección transversal no es redonda. Pueden funcionar a presiones más bajas que una junta tórica estándar, lo que aumenta la vida útil del sello.
Artículo MI #11735148
No. Fabricante 31940364
Price$38.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16" de grosor, sección transversal Quattro, Shore 65 - 75, -30 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal Quattro son de cuatro lóbulos y presentan una geometría con el doble de superficies de sellado en comparación con las juntas tóricas estándar. El anillo está diseñado para no ser capaz de girar y doblar cuando la pieza se mueve ya que la sección transversal no es redonda. Pueden funcionar a presiones más bajas que una junta tórica estándar, lo que aumenta la vida útil del sello.
Artículo MI #11735148
No. Fabricante 31940364

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$38.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    2.5000 in - 2-1/2 in
  • Outside Diameter  
    2.8750 in - 2-7/8 in
  • Grosor
    3/16 pulg.

Details

  • Forma de sección transversal
    Quattro
  • Número de tablero
    333
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Buna-N
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31940364 31940364 AS568A BUNA 333 PK/10
  • El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.
  • Las formas de sección transversal Quattro son de cuatro lóbulos y presentan una geometría con el doble de superficies de sellado en comparación con las juntas tóricas estándar. El anillo está diseñado para no ser capaz de girar y doblar cuando la pieza se mueve ya que la sección transversal no es redonda. Pueden funcionar a presiones más bajas que una junta tórica estándar, lo que aumenta la vida útil del sello.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo