Motion
31944648
Cordón de espuma EPDM de 100' de largo y 3/8" de diámetro, negro
Artículo MI #11735166
No. Fabricante 31944648
Precio163.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cordón de espuma EPDM de 100' de largo y 3/8" de diámetro, negro
Artículo MI #11735166
No. Fabricante 31944648

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio163.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/8 pulg.
  • Longitud
    100 pies

Detalles

  • Color
    Negro
  • Estructura de espuma
    Celda cerrada
  • Material
    Espuma EPDM
  • Densidad máxima
    30 lb pies cúbicos
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Densidad mínima
    25 lb pies cúbicos
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Código PSC
    4020

Descripción general

Descripción del fabricante
31944648 31944648 3/8" 100 FT. ESPON DE EPDM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"