Motion
31952781
1/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -65 a 300°F EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735239
No. Fabricante 31952781
Precio17.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/16" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -65 a 300°F EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735239
No. Fabricante 31952781

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.1090 pulg. - 7/64 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.2340 pulg. - 15/64 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    005
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31952781 31952781 -5 100/PK JUNTAS TÓRICAS EPDM
  • EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.