Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.1250 in - 1/8 in
- Outside Diameter0.2500 in - 1/4 in
- Grosor1/16 pulg.
Details
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero006
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialEPDM
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
Descripción del fabricante
31952799 31952799 -6 100/PK JUNTAS TÓRICAS EPDM
- EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.