Motion
31953227
Junta tórica - 0.8750 pulg. - 7/8 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. - 1-1/8 pulg. de D.E., 70, material EPDM
Artículo MI #11735283
No. Fabricante 31953227
Precio45.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 0.8750 pulg. - 7/8 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. - 1-1/8 pulg. de D.E., 70, material EPDM
Artículo MI #11735283
No. Fabricante 31953227

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.8750 pulg. - 7/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg. - 1-1/8 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    212
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Dureza
    70
  • Material
    EPDM
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31953227 31953227 -212 100/PK EPDM O-RIN
  • EPDM (Etilen propileno) es ideal para fluidos hidráulicos a base de éster de fosfato. Proporciona resistencia a la intemperie, abrasión, agua caliente, vapor, fluidos de silicona, ácidos diluidos y cetonas diluidas. No es resistente a los fluidos de petróleo ni a los lubricantes de diésteres.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"