Motion
31953631
Junta tórica: 0.2500 pulg. - 1/4 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. - 3/8 pulg. de D.E., 70, material de neopreno
Artículo MI #11735325
No. Fabricante 31953631
Precio16.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 0.2500 pulg. - 1/4 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. - 3/8 pulg. de D.E., 70, material de neopreno
Artículo MI #11735325
No. Fabricante 31953631

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.2500 pulg. - 1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg. - 3/8 pulg.
  • Grosor
    1/16 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    010
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Dureza
    70
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31953631 31953631 AS568A NEOP010 PK/100
  • El neopreno es ideal para su uso como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo