Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.9380 pulg. - 15/16 pulg.
- Exterior Diámetro1.0630 pulg. - 1-1/16 pulg.
- Grosor1/16 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero021
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialNeopreno
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El neopreno es ideal para su uso como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.