Motion
31953797
3/32" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -40 a 212°F El neopreno es ideal para usar como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735341
No. Fabricante 31953797
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/32" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -40 a 212°F El neopreno es ideal para usar como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735341
No. Fabricante 31953797
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.3750 pulg. - 3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.5630 pulg. - 9/16 pulg.
  • Grosor
    3/32 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    110
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31953797 31953797 AS568A NEOP110 PK/100
  • El neopreno es ideal para su uso como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"