Motion
31953847
Junta tórica: 0.6880 pulg. - 11/16 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. - 7/8 pulg. de D.E., 70, material de neopreno
Artículo MI #11735346
No. Fabricante 31953847
Precio27.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica: 0.6880 pulg. - 11/16 pulg. de D.I., 0.8750 pulg. - 7/8 pulg. de D.E., 70, material de neopreno
Artículo MI #11735346
No. Fabricante 31953847

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.6880 pulg. - 11/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg. - 7/8 pulg.
  • Grosor
    3/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    115
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Dureza
    70
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31953847 31953847 AS568A NEOP115 PK/100
  • El neopreno es ideal para su uso como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"