Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.0000 pulg. - 1 pulg.
- Exterior Diámetro1.1880 pulg. - 1-3/16 pulg.
- Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero120
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialNeopreno
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El neopreno es ideal para su uso como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.