Motion
31954019
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -40 a 212°F El neopreno es ideal para usar como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735363
No. Fabricante 31954019
Precio35.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -40 a 212°F El neopreno es ideal para usar como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735363
No. Fabricante 31954019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.8130 pulg. - 13/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0630 pulg. - 1-1/16 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    211
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Neopreno
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31954019 31954019 AS568A NEOP211 PK/100
  • El neopreno es ideal para su uso como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo