Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro2.2500 pulg. - 2-1/4 pulg.
- Exterior Diámetro2.5000 pulg. - 2-1/2 pulg.
- Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero228
- Costa del durómetro65 - 75
- MaterialNeopreno
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El neopreno es ideal para su uso como sellos de refrigeración. Proporciona resistencia a la intemperie, a la luz solar, al desgarro, a los lubricantes de ésteres de silicato, al amoníaco y a los aceites de petróleo con alto contenido de anilina. No debe usarse con cetonas o líquidos ésteres de fosfato.
- Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.