Motion
31954803
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -60 a 200°F El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735419
No. Fabricante 31954803
Precio121.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -60 a 200°F El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.|Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
Artículo MI #11735419
No. Fabricante 31954803

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio121.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.7500 pulg. - 3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg. - 1 pulg.
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    210
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Poliuretano
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31954803 31954803 AS568A POLY 210 PK/10
  • El poliuretano ofrece una excelente resistencia al desgarro y la abrasión. Es una opción ideal para su uso en aplicaciones de presión hidráulica y donde hay altas presiones y abrasión. El poliuretano proporciona resistencia a altas presiones, abrasión, ozono, fluidos de petróleo y disolventes, con la excepción de las cetonas. No debe utilizarse con ácidos, álcalis, líquidos de frenos y agua caliente.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good