Value Collection 31955172
3/16" de grosor, sección transversal Quattro, Shore 70 - 80, -30 a 250°F Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.|Las formas de sección transversal Quattro son de cuatro lóbulos y presentan una geometría con el doble de superficies de sellado en comparación con las juntas tóricas estándar. El anillo está diseñado para no ser capaz de girar y doblar cuando la pieza se mueve ya que la sección transversal no es redonda. Pueden funcionar a presiones más bajas que una junta tórica estándar, lo que aumenta la vida útil del sello.