Motion
31957053
Junta tórica - 0.7500 pulg. - 3/4 pulg. de D.I., 0.9380 pulg. - 15/16 pulg. de D.E., 80, material de Viton encapsulado con PTFE
Artículo MI #11735620
No. Fabricante 31957053
Precio42.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 0.7500 pulg. - 3/4 pulg. de D.I., 0.9380 pulg. - 15/16 pulg. de D.E., 80, material de Viton encapsulado con PTFE
Artículo MI #11735620
No. Fabricante 31957053

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio42.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.7500 pulg. - 3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.9380 pulg. - 15/16 pulg.
  • Grosor
    3/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    116
  • Costa del durómetro
    70 - 80
  • Dureza
    80
  • Material
    Vitón encapsulado en PTFE
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
31957053 31957053 O-RING AS568A DASH116
  • El PTFE Encapsulated Viton es un recubrimiento de la FDA que permite una mayor resistencia química y a la fricción. El núcleo Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diéster y más. Excelente para usar en aplicaciones de sellado estático.
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"